秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン エアブロードール パンプキンピラミッド 高さ120cm
【商品特徴】かぼちゃのモチーフがデザインされた、エアブロードールです。エントランスやお店の広い空間にぴったりで、存在感抜群です。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×120、(収納時)20×9×25
素材ナイロン
内容量1台
注意
※【注意】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:8W 室内仕様 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |