ベーシックセレクト クリアカップ 215ml/30個入
飲料用簡易コップ
用途
冷たいドリンクに適しています
パーティ、行楽、バーベキューなどに!クリアカップ 215ml/30個入
食品衛生法適合品
材質ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)60
底径(Φmm)47
寸法(口径Φ×高さH)(mm)72×93
内容量1個
パーティ、行楽、バーベキューなどに!クリアカップ 215ml/30個入
食品衛生法適合品
注意
※本品は繰り返し使用しないでください※熱い飲み物に使用しないでください
※オーブン、オーブントースター、電子レンジでは使用しないでください
※冷凍庫で使用しないでください
※火や熱源のそばに置かないでください
※本来の用途以外に使用しないでください
※乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください
※ゴミとして処理する場合は各地方自治体の廃棄区分に従ってください