熊一目散(ホルダー付)

熊一目散(ホルダー付) バイオ科学 熊一目散(ホルダー付) バイオ科学 熊一目散(ホルダー付) バイオ科学 熊一目散(ホルダー付) バイオ科学 熊一目散(ホルダー付) バイオ科学

アウトドア・キャンプ・登山・ゴルフ・釣りなどの自然活動に、万が一の備えとして。国産の熊スプレー。環境に配慮したLPガスを使用。片手で取り出せる専用ホルダー付き。

用途防獣対策に 付属品ホルダー 奥行(mm)50 内容量(mL)280 本体質量(kg)0.28 噴射距離(m)10 有効成分カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む) 本体高さ(mm)205 本体幅(mm)50 使用期限製造から5年を目安に 対象動物ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、サルなど 噴射時間(秒)10 内容量1個(280mL)
注意
※本製品は熊などの野生動物撃退専用です。人やペットに向けて使用しないでください。 気温や風向きなど、自然条件によって効果が変化する場合があります。 お子様の手の届かない場所に保管してください。 高温多湿や直射日光の当たる場所、火気の近くには置かないでください。 使用後は廃棄方法を自治体の指示に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60439621 -
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする