たたんでコンパクトに収納できるUSB-C充電式ランタンです。電球色の優しい光、無段階調光でシーンに寄り添う光量が調節できます。どこでも吊るせるストラップ付です。
付属品専用ケース、ストラップ、USBケーブル材質本体:ステンレス、ストラップ:ナイロン、フック:ポリカーボネート、フレーム:アルミダイカスト、調光ノブ:アルミCNC切削、導光パネル:ポリカーボネート樹脂、バッテリーケース:ABS樹脂、コネクタキャップ:エストラマー(TPE)質量(g)約390(ストラップ・バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:30×212×80、使用時:105×212×93バッテリーリチウムイオン充電池6000mAh(Type-C充電約4.5時間)防塵防水性能IP54動作温度(℃)0~40光束(Lm)15-6000光色電球色調光方式無段階点灯時間(時間)約300(15lm)、約6.5(600lm)※点灯時間:連続点灯させ、初期の明るさの10%以下になるまでの時間内容量1台