ノーブランド
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
耐熱性・耐油性に優れています
用途
耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質
JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全65種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
109.5
111.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
線径(Φmm)
1.5
2
外径(Φmm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
113.5
115.5
118.5
123.5
128.5
133.5
135.5
138.5
143.5
148.5
153.5
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60441398
S-36 4D
35.5
2
39.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441407
S-3 4D
2.5
1.5
5.5
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441416
S-4 4D
3.5
1.5
6.5
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441425
S-6 4D
5.5
1.5
8.5
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441441
S-8 4D
7.5
1.5
10.5
オープン
¥
51
¥
56
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441450
S-7 4D
6.5
1.5
9.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441459
S-10 4D
9.5
1.5
12.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441468
S-9 4D
8.5
1.5
11.5
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441477
S-12.5 4D
12
1.5
15
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441486
S-15 4D
14.5
1.5
17.5
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441495
S-40 4D
39.5
2
43.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441511
S-45 4D
44.5
2
48.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441520
S-46 4D
45.5
2
49.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441529
S-85 4D
84.5
2
88.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441538
S-90 4D
89.5
2
93.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441547
S-132 4D
131.5
2
135.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441556
S-75 4D
74.5
2
78.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441565
S-38 4D
37.5
2
41.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441581
S-39 4D
38.5
2
42.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441590
S-112 4D
111.5
2
115.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441599
S-115 4D
114.5
2
118.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441608
S-135 4D
134.5
2
138.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441617
S-140 4D
139.5
2
143.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441626
S-56 4D
55.5
2
59.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441635
S-120 4D
119.5
2
123.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441651
S-125 4D
124.5
2
128.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441660
S-22.4 4D
21.9
2
25.9
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441669
S-12 4D
11.5
1.5
14.5
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441678
S-110 4D
109.5
2
113.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441687
S-14 4D
13.5
1.5
16.5
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441696
S-105 4D
104.5
2
108.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441705
S-80 4D
79.5
2
83.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441721
S-11.2 4D
10.7
1.5
13.7
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441730
S-5 4D
4.5
1.5
7.5
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441739
S-145 4D
144.5
2
148.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441748
S-130 4D
129.5
2
133.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441757
S-42 4D
41.5
2
45.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441766
S-44 4D
43.5
2
47.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441775
S-67 4D
66.5
2
70.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441791
S-70 4D
69.5
2
73.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441800
S-71 4D
70.5
2
74.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441809
S-95 4D
94.5
2
98.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441818
S-100 4D
99.5
2
103.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441827
S-53 4D
52.5
2
56.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441836
S-55 4D
54.5
2
58.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441845
S-63 4D
62.5
2
66.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441861
S-65 4D
64.5
2
68.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441870
S-60 4D
59.5
2
63.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441879
S-31.5 4D
31
2
35
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60441888
S-34 4D
33.5
2
37.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ