曜日別特売

PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス

PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス - PGYTECHPGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス - PGYTECH

POV視点での撮影に最適な設計。肌に優しいシリコンと曲げられる金属チューブで快適に装着でき、MagSafe対応の強力磁力でスマホをしっかり固定します。縦横切替や三段階の折りたたみ機構で自由なアングル調整が可能です。アクションカメラやスマートフォンなど幅広い機器に対応しています。

用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)製品質量(g)221内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441197P-GM-392
5,500
4,400
4,840(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする