超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD - グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬表面処理FIREコート刃数3先端角(°)180内容量1本
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
シャンク径
全長
溝長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604452056065-4.000466518
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452216065-4.1004.166518
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452306065-4.2004.266518
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452396065-4.3004.366521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452486065-4.3704.3766521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452576065-4.4004.466521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452666065-4.5004.566521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452756065-4.6004.666521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604452916065-4.7004.766521
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453006065-4.7604.7666526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453096065-4.8004.866526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453186065-4.9004.966526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453276065-5.000566526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453366065-5.1005.166526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453456065-5.1605.1666526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453616065-5.2005.266526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453706065-5.3005.366526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453796065-5.4005.466526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453886065-5.5005.566526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604453976065-5.5605.5666526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454066065-5.6005.666526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454156065-5.7005.766526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454316065-5.8005.866526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454406065-5.9005.966526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454496065-5.9505.9566526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454586065-6.000666526
16,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
604454676065-6.1006.187831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604454766065-6.2006.287831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604454856065-6.3006.387831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455016065-6.3506.3587831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455106065-6.4006.487831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455196065-6.5006.587831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455286065-6.6006.687831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455376065-6.7006.787831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455466065-6.7506.7587831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455556065-6.8006.887831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455716065-6.9006.987831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455806065-7.000787831
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455896065-7.1007.187835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604455986065-7.1407.1487835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456076065-7.2007.287835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456166065-7.3007.387835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456256065-7.4007.487835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456416065-7.5007.587835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456506065-7.5407.5487835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456596065-7.6007.687835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456686065-7.7007.787835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456776065-7.8007.887835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456866065-7.9007.987835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
604456956065-7.9407.9487835
18,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする