ストア・エキスプレス
秋のディスプレイ・装飾用品 LEDハロウィンツリーセット
【商品特徴】カボチャやフラワーボールのオーナメントがセットになったLEDハロウィンツリーセットです。オーナメントを付け替えればクリスマスツリーに変身!
用途
【セット内容】ツリー・オーナメント一式
素材
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
内容量
1セット
注意
※【注意】(8185-3266)2分割 (8185-3268)3分割 LEDライト:常点(50球) コンセント式 消費電力:6W 10球フラワーボールライト付き(電池式 単3×3本 別売) 10球パンプキンライト付き(電池式単3×2本 別売) オーナメントはお客様での取り付けになります。 室内仕様
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60447339
8185-3266
5.6
ベース:40
150×75
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60447348
8185-3268
7
ベース:46
180×95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
820
/
税込
¥
902
北海道地方
数量1につき
¥
1,341
/
税込
¥
1,475
沖縄地方
数量1につき
¥
2,086
/
税込
¥
2,295
離島
数量1につき
¥
2,086
/
税込
¥
2,295