秋のディスプレイ・装飾用品 エアブロードール ハロウィンバナー 幅240cm

秋のディスプレイ・装飾用品 エアブロードール ハロウィンバナー 幅240cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】幅240cmの大きなエアブロードール。ちょっと怖い顔のカボチャがHALOWEENのバナーを持ってお客様をお出迎え。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

質量(kg)1 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×53×150、(収納時)20×90×25 素材ナイロン・ABS樹脂 内容量1台
注意
※【注意】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:10W 室内仕様 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60447497 7892-5250
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 869 / 税込 956
北海道地方 数量1につき 1,422 / 税込 1,564
沖縄地方 数量1につき 2,212 / 税込 2,433
離島 数量1につき 2,212 / 税込 2,433

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする