秋のディスプレイ・装飾用品 LEDハロウィンネオンライト
【商品特徴】今までのチューブライトとは違い、LEDのネオンライトは鮮やかでくっきりとシルエットを浮かび上がらせます。店舗の窓などに最適です。
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×1.2×66
素材アクリル・塩化ビニル
内容量1台
注意
※【注意】LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:58W 連結不可 防滴仕様 コード色:シルバー ※防滴仕様ですが、アクリル部分は劣化します。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。