曜日別特売

冷蔵庫 135L 2ドア

冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア - Hisense(ハイセンス)

コンパクトでもたっぷり収納。ひとり暮らしをもっと快適に。ファン式135L冷蔵庫

用途事務所やオフィスなどに。ファン式冷蔵庫 ファン式冷凍冷蔵庫 自動霜取 一人暮らし ひとり暮らし 新生活 右開き 小型 コンパクト付属品ボトルストッパー×1、製氷皿×1性能フリーザー:フォースター質量(kg)38耐荷重(kg)30まで定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130冷却方式ファン式電源(AC100V)50/60Hz耐熱温度(℃)100運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×112.7冷媒ノンフロンR600a霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)301省エネ基準達成率(%)(2021年度)100定格内容積(L)135(冷凍室:49、冷蔵室:86)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60454655HR-D140KWホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60454671HR-D140KBブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする