GO Ultra クイックリリースマウント

GO Ultra クイックリリースマウント insta360

撮影スタイルの切り替えを素早く行える便利なアクセサリーです。
マグネットシールとバックルの組み合わせにより、激しい動きでもカメラをしっかり固定。ティルト可能な2プロング設計で、自撮りや自由なアングル調整が簡単にできます。
片手で着脱できる直感的なクランプ構造も魅力。
1/4インチネジ穴対応の変換アダプターや滑り止めリングも付属し、他アクセサリーとの組み合わせも柔軟です。

セット内容クイックリリースマウント、1/4インチ用3-プロング変換アダプタ、2プロング用3-プロング変換アダプター、つまみねじ(長)、滑り止めリング×4 対応製品GO Ultra 材質メタル、プラスチック、ネオジム磁石 寸法(mm)62×36×31 質量(g)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60449308 CINSBBET
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする