マルチグラス 拡大鏡

マルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイマルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイマルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイマルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイマルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイマルチグラス 拡大鏡 - エム・アイ・ケイ

交換簡単なマグネット付きのインナーレンズが3枚付き

用途
取扱倍率:+1.5x・1.8x・2.1x
レンズが3枚付いて、簡単に使い分けができて便利!
開いた時のサイズ:155×185×54mm
閉じた時のサイズ:155×65×54mm
ケース:195×95mm
材質フレーム:ポリカーボネイト テンプル:ポリカーボネイト レンズ:アクリル ケース:ポリエステル 80%、ナイロン 20%ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×185×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60455285SP7081M
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする