コーコス信岡
女性用レギンス 3枚組
厚みしっかり160デニール
なめらかな履き心地
あたたか裏起毛素材使用
用途
サービス業/事務作業/タウンユース/カジュアル
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
適応身長(cm)
150~165
内容量
1セット(3枚組)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60493627
SE3305
M-L
85~98
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
60493636
SE3305
L-LL
95~113
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください