RM15Q形コネクタ プラグ

RM15Q形コネクタ プラグ - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502736RM15QPS-4SA(81)
オープン
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする