インタージェット
ストリーム オービー
歩行時の横揺れ、縦揺れに強く、背もたれはランバーサポート仕様で長時間座ることが可能です。
コンパクト収納、折りたたみ幅250mmで自立するので収納に場所をとりません。
材質
フレーム/アルミ、バッグ/ナイロン(防水加工)、グリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、ブレーキレバー/ナイロン
寸法(mm)
510×720×760~910、座面:370×240
質量(kg)
6.9
キャスター(mm)
Φ200(前輪自在・後輪固定)
耐荷重(kg)
本体/100、バッグ/5
内寸法(mm)
グリップ:400
座面高さ(mm)
500
高さ調節
6段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
7-5258-01
折りたたみ寸法(mm)
250×720×760~910
バッグ寸法(mm)
310×190×300(容量約17L・前面球形)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506726
OB-20A
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください