曜日別特売

ステップバー床02

ステップバー床02 - タマツ

手すりと台で、床からの起き上がりや立ち上がりを支援する据置型手すりです。
膝、腰を伸ばした時に手すりにつかまることで、ふらつき・転倒を防止します。

材質フレーム/アルミ、ベース/スチール寸法(mm)本体/585×555×550~880(手すり台高/50ピッチ・3段階)質量(kg)17.5耐荷重(kg)100アズワン品番63-5734-34内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505141-
78,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする