ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2

ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎ハッピーⅢ 抑速ブレーキ2 - 竹虎

ハッピーシリーズ初!折りたたみ時自立可能
安全度アップ!座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。
安心&積載量アップ!中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量10kg。
スリムさアップ!横幅と奥行が従来型よりスリムな扱いやすいサイズ。

付属品バッグ材質本体フレーム/アルミニウム、座面部分/PVC、バッグ/ポリエステルキャスター径(cm):19寸法(cm)座面:28×28折りたたみ寸法(cm)幅:43.5(自立可能)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
最大積載量(kg)
高さ(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605071281171558.957バッグ/580~93(7段階)155 ~182.5
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
605071371171568.957バッグ/580~93(7段階)155 ~182.5
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60507146117157851.5バッグ/1071.5~84.5(7段階)140~170
100,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60507155117158851.5バッグ/1071.5~84.5(7段階)140~170
100,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする