リクライニングパーソナルソファ

リクライニングパーソナルソファ - 貞苅椅子製作所リクライニングパーソナルソファ - 貞苅椅子製作所リクライニングパーソナルソファ - 貞苅椅子製作所リクライニングパーソナルソファ - 貞苅椅子製作所

クッション厚14cmで長時間でも座りやすいです。

材質フレーム/天然木ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ポリエステル・レーヨン寸法(mm)600×620~1050×920~1040質量(kg)14.5高さ(mm)ひじかけ:560座面高さ(mm)350・380・410・440・470(5段階調節)アズワン品番7-8882-01リクライニング最大140度(無段階)ヘッドレスト6段階調節内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60506778Care-407-RC
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする