アークランドサカモト
交換フィルター
用途
簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター
材質
不織布
寸法(mm)
D4×W83×H76(1枚あたり)
色
ホワイト
質量(g)
(約)2.1(1枚あたり)
入数(枚)
5
適合マスク
GTKM-01/GTKM-02
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79796407
GTKF-11
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください