曜日別特売

首振りハロゲンヒーター 400W

首振りハロゲンヒーター 400W - YUASA(ユアサ)首振りハロゲンヒーター 400W - YUASA(ユアサ)

パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。
ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!
首振り機能搭載であたたかさワイドに!
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)0.8消費電力(W)400機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2出力切替なし首振りあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60513726YA-H410F(LC)
オープン
5,980
6,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする