首振り 大風量セラミックヒーター
広範囲を暖める首振り機能付きセラミックヒーター!
温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3.7
消費電力(W)1200/1100
センサー人感センサー、温度センサー
機能転倒オフスイッチ:あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×16.2×42.2
出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:600W/1100W)
首振りあり
切タイマー4時間、(自動)4時間
内容量1台