のぼり 祭
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
内容量1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |