曜日別特売

木製チェアー

木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)

無駄のないシンプルなデザイン&軽やかさが魅力の張座タイプと、カーブした背と座が心地良い着座感をもたらすヌードタイプ。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60563408No.6510F(N)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563417No.6510F(N)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:ベージュ440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563426No.6510F(N)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:グリーン440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563435No.6510F(BR)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:ブラウン440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563451No.6510F(BR)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:ベージュ440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563460No.6510F(BR)張材:布張り(再生ポリエステル)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:グリーン440×435×720450
112,100
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563469No.6510S(N)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:ダークブラウン440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563478No.6510S(N)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563487No.6510S(N)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ナチュラル、張材:ベージュ440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563496No.6510S(BR)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:ダークブラウン440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563505No.6510S(BR)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:ブラウン440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563521No.6510S(BR)張材:ビニールレザー張り(抗菌・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装3.3フレーム:ブラウン、張材:ベージュ440×435×720450
105,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563530No.6520N(N)フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装、背座板:ビーチ成型合板・ポリウレタン塗装5.4ナチュラル470×485×800445
79,200
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60563539No.6520N(BR)フレーム:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装、背座板:ビーチ成型合板・ポリウレタン塗装5.4ブラウン470×485×800445
79,200
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする