木製チェアー

木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)木製チェアー - LION (ライオン事務器)

カフェスペースやオープンスペースなど様々な場所で使用できる木製チェアーです。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60561816No.5150F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレームカラー:ナチュラル、張材カラー:ミモザ410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561825No.5150F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561841No.5150F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ナチュラル、張材:ブラック410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561850No.5150F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレームカラー:ダークブラウン、張材カラー:ミモザ410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561859No.5150F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561868No.5150F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック410×480×770450
39,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561877No.5155F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレームカラー:ナチュラル、張材カラー:ミモザ410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561886No.5155F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561895No.5155F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ナチュラル、張材:ブラック410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561911No.5155F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレームカラー:ダークブラウン、張材カラー:ミモザ410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561920No.5155F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561929No.5155F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック410×490×1050765
59,700
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561938No.5250F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレームカラー:ナチュラル、張材カラー:ミモザ520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561947No.5250F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561956No.5250F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ナチュラル、張材:ブラック520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561965No.5250F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレームカラー:ダークブラウン、張材カラー:ミモザ520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561981No.5250F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561990No.5250F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック520×510×740450
60,300
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561999No.5255F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレームカラー:ナチュラル、張材カラー:ミモザ490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562008No.5255F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562017No.5255F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ナチュラル、張材:ブラック490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562026No.5255F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレームカラー:ダークブラウン、張材カラー:ミモザ490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562035No.5255F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562051No.5255F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック490×480×1050765
85,800
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562060No.5325F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレームカラー:ナチュラル、張材カラー:ミモザ475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562069No.5325F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562078No.5325F(N)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレーム:ナチュラル、張材:ブラック475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562087No.5325F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレームカラー:ダークブラウン、張材カラー:ミモザ475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562096No.5325F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562105No.5325F(DBR)張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム、ステップ:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)4.4フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック475×475×750750
52,900
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562121No.5150S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562130No.5150S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562139No.5150S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ナチュラル、張材:ブラック410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562148No.5150S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ダークブラウン、張材:ブラウン410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562157No.5150S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562166No.5150S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム5.2フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック410×480×770450
52,200
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562175No.5155S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562191No.5155S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562200No.5155S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ナチュラル、張材:ブラック410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562209No.5155S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ダークブラウン、張材:ブラウン410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562218No.5155S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562227No.5155S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:オーク無垢材・ポリウレタン塗装、背板:オーク突板成型合板、クッション:ウレタンフォーム6.5フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック410×490×1050765
77,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562236No.5250S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562245No.5250S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562261No.5250S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ナチュラル、張材:ブラック520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562270No.5250S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ダークブラウン、張材:ブラウン520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562279No.5250S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ダークブラウン、張材:アイボリー520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562288No.5250S(DBR)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6フレーム:ダークブラウン、張材:ブラック520×510×740450
75,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562297No.5255S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ナチュラル、張材:ブラウン490×480×1050765
107,300
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60562306No.5255S(N)張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、フレーム:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、クッション:ウレタンフォーム6.9フレーム:ナチュラル、張材:アイボリー490×480×1050765
107,300
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする