ハンドル ミニローラー用
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軽くて扱いやすいミニローラー専用のローラーハンドルです。
用途
ミニローラー専用ハンドル
適合
ミニローラー2インチ用
軸径(Φmm)
5.8
全長(mm)
310
サイズ
ミニ
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25×27
グリップ長さ(mm)
147
材質(フレーム)
鋼鉄、クロームメッキ
材質(ハンドル)
PP
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64174900
-
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください