ハンドル ミニローラー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64174900
品番
-
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軽くて扱いやすいミニローラー専用のローラーハンドルです。
用途
ミニローラー専用ハンドル
適合
ミニローラー2インチ用
軸径(Φmm)
5.8
全長(mm)
310
サイズ
ミニ
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25×27
グリップ長さ(mm)
147
材質(フレーム)
鋼鉄、クロームメッキ
材質(ハンドル)
PP
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。