aiwa tab WS10L Win11Pro 2in1タブレットPC

aiwa tab WS10L Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)

SIMフリー対応でビジネス用途に最適な2in1タイプのWindows11Proタブレット。ビジネスユースに十分な容量のメモリやストレージを備えカメラも搭載。外出先での資料作成やビデオ会議をスムーズにこなし、マルチタスも快適に処理します。オンライン学習にも使いやすく、USB Tyep-Cのポート、microHDMIやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックとインターフェースも充実。高速通信可能な無線LAN 802.11axに対応。通信スピードでストレスが掛かりません。
SIMフリー対応。場所を選ばず自由に使える10.5インチ2in1タブレット。
CPUにIntel N100搭載。省電力ながら高い処理能力を持ち、MSオフィスソフトを入れても十分対応可能。
ビジネスユースに十分なメモリ8GB+ストレージSSD128GBで、ビデオ会議に必須のカメラ(前面・背面)も搭載。
USB Type-Cポートを2つ搭載して映像・音声出力やPD充電、データ転送に対応。microHDMIポートやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックなど業務や個人ユースに必要な端子も標準装備。
高速通信可能な無線LAN 802.11ax対応。複数の機器を同時接続しても効率的な通信が可能で通信の混雑に関わらず待ち時間が軽減されます。

仕様●ハードウェアキーボード:あり●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:対応●センサ:加速度センサー、ホールセンサー●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.5インチ●有効画素数(インカメラ):200万画素●WWAN:4G●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォンジャック、キーボード出力端子●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1●バッテリ容量:3800mAh●SIM情報:SIMフリー●電波法備考:本体●ディスプレイサイズ:10.5型●メモリカードスロット:あり microSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:8GB●附属品:キーボード/AC電源アダプター/スタートガイド(保証書添付)●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●CPU詳細:Intel N100 寸法H(mm)247 本体質量(g)595 寸法D(mm)173 寸法W(mm)9 解像度1920×1280ドット スピーカー1W 8Ω×2 Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり Bluetoothあり 5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n USBType-Cポート×2(映像・音声出力対応) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60730279 JA5-TBW1003
オープン
77,980
85,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする