Dominion LX2-108 1リモート、1ローカル、8サーバー
仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが8台のサーバを管理可能。
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:本体モデムが対象および適合●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~