かんたん床暖 (木目 ブラウン色)
1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
内容量1台