秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンカラーののペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィン装飾に。大中小3つのボールが付いています。

用途【特記事項】両端取付用リング付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 直径(Φcm)小:20、中:30、大:35 素材 内容量1セット
注意
※【セット内容】小・中・大×各1 【注意】吊り下げ金具付き
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898586 8185-3092
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする