秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン 横幕 180×45cm
【商品特徴】「カラフルハロウィン」シリーズは、のぼり、横幕、ポスター、フラッグ があります。そろえて飾って統一感のあるハロウィンディスプレイに。
用途【特記事項】2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。
寸法(cm)180×45
素材ポリエステル
内容量1枚
注意
※【注意】上部3ヶ所ひも付き 片面仕様※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |