秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン 7連フラッグ 長さ200cm

秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン 7連フラッグ 長さ200cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。「カラフルハロウィン」シリーズは、のぼり、横幕、ポスター、フラッグ があります。そろえて飾って統一感のあるハロウィンディスプレイに。

用途【特記事項】電池式(単3×3本 別売) 室内仕様 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。 長さ(cm)約200 寸法(cm)1枚:18×18 素材コート紙 内容量1セット(3本)
注意
※【注意】ひも付き 両面仕様(表裏別柄)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899207 8305-1084
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする