秋のディスプレイ用品 ウィンドウシール ハロウィンウインドウポップ

秋のディスプレイ用品 ウィンドウシール ハロウィンウインドウポップ ストア・エキスプレス

【商品特徴】カボチャ、コウモリ、オバケなどの様々なハロウィンモチーフのシール。店内の壁一面をにぎやかに飾り付け♪ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾って楽しい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 キャッツ 寸法(cm)台紙:17×17 素材熱可塑性エラストマー 内容量1枚
注意
※【注意】片面使用 暗所で光る蓄光仕様 【ご注意】きれいにはがすことはできますが、繰り返しの使用はできません。長期間貼ったままですと剥がれにくくなりますので、ご注意ください。貼り付ける素材によっては粘着力が弱くなることもあります。屋外でもご使用になれますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。貼り付けの際に、破れの原因となりますので、強く引っ張ったり折り曲げたりしないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899268 8736-1816
オープン
499
549 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする