秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカム
【商品特徴】ハロウィンカラーのペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィンディスプレイに。※ゴースト(品番:8185-1801)は表裏で表情が異なります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
色スパイダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×9×38
素材紙
内容量1個
注意
※【注意】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |