秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカム

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカム ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカム ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカム ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンカラーのペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィンディスプレイに。※ゴースト(品番:8185-1801)は表裏で表情が異なります。

用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 素材 内容量1個
注意
※【注意】ひも付き
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898516 8185-1798 パンプキン 18.5×18.5×11
オープン
959
1,055 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60898525 8185-1801 ゴースト 18×18×23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする