秋のディスプレイ用品 ハロウィンタペストリー ハロウィンカラフル

秋のディスプレイ用品 ハロウィンタペストリー ハロウィンカラフル ストア・エキスプレス

【商品特徴】カボチャやオバケのイラストが可愛いカラフルなタペストリー。ショーウィンドウに壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をハロウィン仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。

用途【特記事項】シール(目・口)×1付き 寸法(cm)90×180 素材ポリエステル 内容量1枚
注意
※【注意】上下パイプ・上部ひも付き 片面仕様 防炎加工仕上げ
※タペストリーは印刷物のため、商品の色が実際と異なる場合があります。 [防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリー・シートがおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899119 8305-5526
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする