秋の装飾用品 ハロウィンカラー サテンシート ディスプレイシート 90×200cm
【商品特徴】ハロウィン定番色のサテンシート。ディスプレイテーブルに敷いたり、壁に吊るしたり、店舗のハロウィン装飾にマルチに使えます。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。
用途【特記事項】※観賞用のソープフラワーなので、石鹸としてはご使用になれません。 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
タイプ仕立て:厚さ:約0.08mm
寸法(cm)90幅×200
素材ポリエステル
内容量1枚
注意
※【注意】両面仕様※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。