秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカムハンガー ラウンドファン

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカムハンガー ラウンドファン ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカムハンガー ラウンドファン ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ハニカムハンガー ラウンドファン ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンカラーのペーパーファン。広げるだけで秋の立体的なディスプレイが完成します。ヨーロッパ製ならではの紙質・色合い・雰囲気のハニカムです。天井飾りをたくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。ハロウィンだけではなく秋の造花や雑貨と組み合わせるのもおすすめです。

用途【特記事項】両端取付用リング付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 オレンジ 寸法(cm)直径67×奥行7 素材 内容量1個
注意
※【注意】吊り下げ金具付き
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898559 8185-2527
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする