秋のディスプレイ用品 ハロウィンのぼり 45×180cm

秋のディスプレイ用品 ハロウィンのぼり 45×180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】満月とお城、ジャックオランタンがプリントされたのぼりです。

用途【特記事項】ひも付き 寸法(cm)45×180 素材ポリエステル 内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899171 8305-6234
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする