秋の装飾用品 ハロウィン ディスプレイシート レンガシート 90×200cm

秋の装飾用品 ハロウィン ディスプレイシート レンガシート 90×200cm - ストア・エキスプレス秋の装飾用品 ハロウィン ディスプレイシート レンガシート 90×200cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】レンガ柄のクロスでオシャレにディスプレイ。通販をされている方は、撮影小道具としてもおすすめです。

用途【特記事項】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。タイプ仕立て:厚さ:約0.08mm寸法(cm)90幅×200素材ポリエステル内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
レンガ608993998781-4523レンガ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
グレーレンガ608994088782-1221グレーレンガ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする