秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm
【商品特徴】ハロウィンデザインのテーブルクロス。ディスプレイテーブルに敷いたり、壁に吊るしたり、店舗のハロウィン装飾にマルチに使えます。
用途【特記事項】2色×各1個
タイプ仕立て:厚さ:0.1mm
寸法(cm)90幅×200
素材綿
内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |