秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン のぼり 45×180cm

秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン のぼり 45×180cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】「カラフルハロウィン」シリーズは、のぼり、横幕、ポスター、フラッグ があります。そろえて飾って統一感のあるハロウィンディスプレイに。

用途【特記事項】2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。寸法(cm)45×180素材ポリエステル内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608991898305-1076
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする