秋のディスプレイ・装飾用品 オータムリーフディスプレイシート 90×200cm

秋のディスプレイ・装飾用品 オータムリーフディスプレイシート 90×200cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】黄色の落ち葉、小さなもみじの葉っぱ、和風の紅葉の葉っぱ、3種類のディスプレイシートは秋装飾にぴったり。テーブルの上に敷いて商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き 【セット内容】2種×各1個 彩り紅葉 タイプ仕立て:厚さ:約0.08mm 寸法(cm)90幅×200 素材ポリエステル 内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60898988 8786-144
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする