[冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ザ・メロン 80ml×3袋/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ジェラート ショコラ&深紅のベリー 80ml×3袋/[アイス] 森永乳業 PARM チョコレート 90ml×3個/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ジェラート ルビーベリー 80ml×3本/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) カフェラテ 6本×3袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(15袋)
注意
※要冷等(-18℃以下)で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |