片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ L ブラック

片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ L ブラック 山崎実業

材質本体/スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン、マット・滑り止め/シリコーンゴム ブラック 質量(g)2200 対応直径15×幅28cm以内のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない物もあります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×30.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60904877 10042
オープン
3,600
3,960 (税込)
7日以内出荷

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする