曜日別特売

片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック

片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック - 山崎実業片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック - 山崎実業片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック - 山崎実業片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック - 山崎実業片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック - 山崎実業
材質本体/スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン、マット・滑り止め/シリコーンゴムブラック質量(g)1550対応直径11×幅23cm以内のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない物もあります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×24.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090485910040
オープン
3,000
3,300(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする