[冷蔵]小岩井乳業 小岩井 人気 乳製品 詰め合せ バター チーズ マーガリン レーズンバター ぬるチーズ 計5個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 純良バター 160g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 レーズンアンドバター 75g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 マーガリン【醗酵バター入り】 180g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 ぬるチーズ 90g×1個/[冷蔵] 小岩井乳業 小岩井 オードブルチーズ【クリーミー】 42g×1個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(5個)
注意
※10℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |