マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント

マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコム マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコム マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコム マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコム マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント エレコム

「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。

用途
お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。
105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。
スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。
背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。
面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100~150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。
リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50~、持ち手部円周:約100~約150 ブラック 質量(g)約135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44 内容量1個
注意
※リフレッシュガン用孫の手
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60906591 HCR-MGNTABK
3,610
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする