アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル

アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル - ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル - ティー・アイ・トレーディング

アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル

用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力内容量1個
注意
※古いアナログレコーダーの新規交換
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905717D7116L 4TB
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする